Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5DH200
Cod. Produttore
METSECT5DH200
Cod. EAN
3606480618970

Informazioni di prodotto

Trasformatore Amperometrico tropicalizzato - 2000/5A- per sbarre 38x102mm

Documentazione tecnica

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 2000 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 40 mm x 103 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 102 mm x 38 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 20 VA, per classe 1 potenza massima 25 VA.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

potenza apparente nominale secondaria

25 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

autenticato

collegamento secondario

raccordo a vite

classe di precisione

1

altezza dell’apertura

103

larghezza dell’apertura

40

corrente nominale primaria In

2000 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

Serie

PowerLogic____Current_Transformers

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Trasformatore Amperometrico tropicalizzato - 2000/5A- per sbarre 38x102mm