Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5DA150
Cod. Produttore
METSECT5DA150
Cod. EAN
3303431123704

Informazioni di prodotto

Trasformatore Amperometrico tropicalizzato - 1500/5A- per sbarre 32x65mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 1500 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 65 mm x 32 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 65 mm x 32 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 20 VA, per classe 1 potenza massima 25 VA.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1500 A

potenza apparente nominale secondaria

25 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

65 ... 65 mm

Apertura in larghezza

32 ... 32 mm

Serie

PowerLogic / Current Transformers

Produttore

Trasformatore amperometrico tropicalizzato 1500/5A per sbarre 32x65 mm uso industriale