Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5DB100
Cod. Produttore
METSECT5DB100
Cod. EAN
3606480618918

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1000 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Classe di precisione: 0,5 a 6 VA / 1 a 10 VA
  • Tensione nominale: 720 V CA 50/60 Hz
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni apertura barre: 127 x 38 mm
  • Tipo montaggio: Vite di bloccaggio isolata
  • Serie: PowerLogic™ Current Transformers

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 1000 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 38 mm x 127 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 127 mm x 38 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 6 VA, per classe 1 potenza massima 10 VA.

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1000 A

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

127 ... 127 mm

Apertura in larghezza

38 ... 38 mm

Serie

PowerLogic / Current Transformers

Produttore

Trasformatore Amperometrico Tropicalizzato 1000/5A per Sbarre 38x127mm