Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5DD100
Cod. Produttore
METSECT5DD100
Cod. EAN
3606480618925

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1000 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Classe precisione: 0.5 a 10 VA, 1 a 15 VA
  • Tipo: Trasformatore tropicalizzato per sbarra
  • Tensione nominale: 720 V CA 50/60 Hz
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni apertura barre: 84x34 mm
  • Serie: PowerLogic™ Current Transformers

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 1000 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 35 mm x 84 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 84 mm x 34 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 10 VA, per classe 1 potenza massima 15 VA.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1000 A

potenza apparente nominale secondaria

15 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

84 ... 84 mm

Apertura in larghezza

35 ... 35 mm

Serie

PowerLogic / Current Transformers

Produttore

Trasformatore Amperometrico tropicalizzato 1000/5A per sbarre 34x84mm