Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5DA100
Cod. Produttore
METSECT5DA100
Cod. EAN
3303431123674

Informazioni di prodotto

Trasformatore Amperometrico tropicalizzato - 1000/5A- per sbarre 32x65mm

Documentazione tecnica

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 1000 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 65 mm x 32 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 65 mm x 32 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 15 VA, per classe 1 potenza massima 20 VA.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

potenza apparente nominale secondaria

20 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

autenticato

collegamento secondario

raccordo a vite

classe di precisione

1

altezza dell’apertura

65

larghezza dell’apertura

32

corrente nominale primaria In

1000 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

Serie

PowerLogic____Current_Transformers

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Trasformatore Amperometrico tropicalizzato - 1000/5A- per sbarre 32x65mm

€ 77,52 x 1 pz.