Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5MD080
Cod. Produttore
METSECT5MD080
Cod. EAN
3606480618895

Informazioni di prodotto

Trasformatore Amperometrico, PowerLogic, TA, 800/5 A, TA tropicalizzato misto cavi: d=40 mm, sbarre: 12x50 mm, 20x40 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar e cavo, ha una corrente nominale di linea di 800 e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 40 mm. Compatibile con una doppia uscita per barra: 50,5 mm x 12,5 mm o 40,5 mm x 20,5 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 8 VA, per classe 1 potenza massima 12 VA.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Trasformatore di corrente

diametro dell'apertura

40 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

800 A

potenza apparente nominale secondaria

12 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

20 ... 20 mm

Apertura in larghezza

40 ... 40 mm

Serie

PowerLogic / Current Transformers

Produttore

Trasformatore Amperometrico PowerLogic TA 800/5 A tropicalizzato per busbar e cavo

€ 59,42 x 1 pz.
(pz.)