Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5MA030
Cod. Produttore
METSECT5MA030
Cod. EAN
3606480618789

Informazioni di prodotto

Trasformatore Amperometrico, PowerLogic, TA, 300/5 A, TA tropicalizzato misto cavi: d=26 mm, sbarre: 10x32 mm, 15x25 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar e cavo, ha una corrente nominale di linea di 300 e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 27 mm. Compatibile con una doppia uscita per barra: 32,5 mm x 10,5 mm o 25,5 mm x 15,5 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 8 VA, per classe 1 potenza massima 10 VA.

Tipologia

Trasformatore di corrente

diametro dell'apertura

27 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

300 A

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

15 ... 15 mm

Apertura in larghezza

25 ... 25 mm

Serie

PowerLogic / Current Transformers

Produttore

Trasformatore Amperometrico PowerLogic 300/5 A tropicalizzato per busbar e cavo