Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96442
Cod. Produttore
GW96442
Cod. EAN
8011564064805

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE DI CORRENTE 25A
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

esecuzione

trasformatore di corrente con primario avvolto

corrente nominale primaria In

25 A

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

potenza apparente nominale secondaria

3 VA

classe di precisione

1

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

fissaggio a scatto

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

TRASFORMATORE AMPEROMETRICO - 25A