Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96453
Cod. Produttore
GW96453
Cod. EAN
8011564133525

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE DI CORRENTE 1500A
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

1500 A

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

potenza apparente nominale secondaria

30 VA

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 10

con protezione dal contatto

altezza dell'apertura

20 mm

larghezza dell'apertura

64 mm

diametro dell'apertura

50 mm

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

altezza dell’apertura

20

larghezza dell’apertura

64

Produttore

TRASFORMATORE AMPEROMETRICO - 1500A