Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96451
Cod. Produttore
GW96451
Cod. EAN
8011564064973

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE DI CORRENTE 1000A
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

1000 A

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

potenza apparente nominale secondaria

20 VA

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

altezza dell'apertura

20 mm

larghezza dell'apertura

64 mm

diametro dell'apertura

50 mm

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

altezza dell’apertura

20

larghezza dell’apertura

64

Produttore

TRASFORMATORE AMPEROMETRICO - 1000A