› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

Trasformatore industriale 63 VA 230V 12-24V uso continuo

Cod. Rexel KM272485
Cod. Produttore 272485
Cod. EAN 4015082724856

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Tensione uscita: 12-24 V
  • Corrente uscita: 5,2-2,6 A
  • Potenza: 63 VA
  • Uso: Continuo
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Trasformatore per uso continuo con potenza nominale di 63 VA, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Progettato per garantire una tensione stabile e una lunga durata, è adatto per impianti elettrici civili e industriali che necessitano di una fonte di alimentazione sicura e efficiente. La costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro sovraccarichi, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Trasformatore, 230 V, 12-24V, 5,2-2.6A

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

60 mm

tipo di trasformatore

Trasformatore di sicurezza

Adatto per quadro di distribuzione

lunghezza

90 mm

Numero moduli DIN

5

a parete

a prova di corto circuito

tensione primaria

230 V

tensione secondaria 1

12 V

tensione secondaria 2

24 V

intensità di corrente secondaria 1

5,2 A

intensità di corrente secondaria 2

2,6 A

protezione termica

Trasformatore industriale 63 VA 230V 12-24V uso continuo