Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9070SK2000G2D
Cod. Produttore
9070SK2000G2D1
Cod. EAN
0785901099437

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE 2000VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore XFMR 2000 VA 240/480 V - 120 V

Produttore

Sezionatore XFMR 2000 VA 240/480 V - 120 V