Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLSRC04005
Cod. Produttore
SRC04005
Cod. EAN
4049857139361

Informazioni di prodotto

Trasformatore di corrente 400-5 A BG 113 Cl. 1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Trasformatore di corrente 400/5 A, classe di precisione 1% Cl.1, 5 VA, progettato per misurazioni precise su sbarre collettrici e cavi di alimentazione. Dotato di terminali a doppia presa, garantisce un collegamento sicuro e stabile. Compatto e robusto, è la soluzione ideale per impianti industriali e quadri elettrici, con un montaggio rapido e semplice.

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

3,6 W

classe di precisione

1

larghezza dell'apertura

29,5 mm

altezza dell'apertura

20 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

400 A

Secondo collegamento

Raccordo a vite

potenza apparente nominale secondaria

5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

20 ... 20 mm

Apertura in larghezza

29,5 ... 29,5 mm

Serie

SRC