Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERMCV1UUBD
Cod. Produttore
RMCV1UUBD
Cod. EAN
3606487614180

Informazioni di prodotto

Trasduttore di tensione, Harmony Analog, 22,5 mm, 0...500 V AC/DC, 0...20 mA , 0...10 V,0...5 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo RMCV1UUBD è un trasduttore progettato per convertire le misure di tensione elettrica in segnali analogici isolati per una perfetta integrazione con le funzioni di misurazione, monitoraggio e controllo della tensione elettrica. Supporta la misura indiretta di tensioni AC/DC fino a 0...500 V, fornendo uscite come 0(4)...20 mA, 0(2)...10 V o 0(1)...5 V per una compatibilità versatile delle applicazioni. Grazie al design compatto da 22,5 mm, al layout di facile accesso al cablaggio e ai LED diagnostici integrati, RMCV1UUBD semplifica l'installazione, la messa in servizio e la risoluzione dei problemi, rendendolo ideale per i pannelli con limiti di spazio e per gli ambienti industriali più esigenti. Gli interruttori DIP switch configurabili consentono una regolazione flessibile degli intervalli di misura della tensione per soddisfare le diverse esigenze applicative. Soddisfa gli standard internazionali con le certificazioni CE, UKCA, cULus e DNV.

materiale

Plastica

Serie

Harmony Analog

Produttore

Trasduttore tensione analogico 0-500V AC/DC 0-20mA 0-10V 22,5mm per monitoraggio industriale