Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTM2UA34
Cod. Produttore
TM2UA34
Cod. EAN
8032826154232

Informazioni di prodotto

  • Serie: TEMA
  • Tensione nominale ingresso: 120V
  • Uscita corrente nominale: 0-20mA
  • Precisione: Classe 0,5
  • Tempo di risposta: ≤ 300ms
  • Alimentazione: Autoalimentato
  • Dimensioni custodia: 2 moduli DIN
  • Protezione: IP50 frontale, IP20 morsetti
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasduttore di tensione alternata modello IMTM2UA34 è un dispositivo compatto a 2 moduli progettato per la misura del valor medio con taratura rapportata al valore efficace (RMS). È in grado di accettare un ingresso diretto fino a 120V AC e fornisce un'uscita unidirezionale a zero reale con valori nominali di corrente fino a 0-20mA e una tensione di compliance di 10V. La precisione è di classe 0,5 con un'ondulazione inferiore all'1% e un tempo di risposta rapido inferiore a 300ms, garantendo misure affidabili e stabili. Il dispositivo è autoalimentato, derivando l'alimentazione dalla misura stessa, e presenta un consumo contenuto inferiore a 2,5VA. La custodia è realizzata in materiale makrolon autoestinguente, con protezione IP50 frontale e IP20 sui morsetti, e si monta facilmente su guida DIN 35mm grazie al sistema a incastro. Il trasduttore è adatto ad ambienti con temperatura di esercizio da 0 a 45°C e umidità relativa fino al 75%, incluso l’uso in climi tropicali. È conforme alle normative di isolamento e compatibilità elettromagnetica, con categoria di installazione III e grado di inquinamento 2, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali e di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tema U - Trasduttore di tensione alternata autoalimentato - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 120V - Uscita: 0÷20 mA - Aux: autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

Corrente nominale secondaria

0,02 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TEMA

Produttore

Trasduttore tensione alternata autoalimentato 120V 0-20mA DIN