› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

Trasduttore sbarre 800A precisione 0,5 montaggio DIN IEC

Cod. Rexel KM101632
Cod. Produttore 101632
Cod. EAN 4015081015245

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 800A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe precisione: 0,5
  • Tensione max esercizio: 720V
  • Frequenza nominale: 50-60Hz
  • Apertura: 50,7x12,7mm
  • Montaggio: guida DIN o parete
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Trasformatore di corrente con primario da 800A e dimensioni 50x12 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un fattore di limitazione sovracorrente FS 5. Questo componente garantisce precisione nella misura della corrente e affidabilità nelle installazioni, senza protezione dal contatto. Ideale per sistemi di monitoraggio e controllo elettrico, offre robustezza e performance elevate in ambito industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Trasduttore sbarre, corrente nominale d'impiego primaria 800A, intensità corrente nominale secondario 5A, classe di precisione 0,5, tensione di esercizio max. 720V, frequenza nominale 50-60Hz, larghezza apertura 50,7mm, altezza apertura 12,7mm, montaggio: fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715, fissaggio a parete, direttamente sulla sbarra, collegamento morsetti a innesto secondario 6,3 mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

800 A

fissaggio a scatto

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

collegamento secondario

Raccordo a innesto

Trasduttore sbarre 800A precisione 0,5 montaggio DIN IEC