Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERMCA1UUBD
Cod. Produttore
RMCA1UUBD
Cod. EAN
3606487614173

Informazioni di prodotto

Trasduttore di corrente, Harmony Analog, 22,5 mm, 0...15 A AC/DC, 0...20 mA ,0...10 V,0...5 V

Documentazione tecnica

Convertitore analogico progettato per l’utilizzo con sonde PT, garantisce una trasmissione precisa e affidabile dei segnali di temperatura. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’interfaccia efficiente tra sonde termiche e sistemi di controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e stabilità nel tempo, facilitando l’integrazione in impianti industriali e civili. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una soluzione versatile per il monitoraggio termico. Descrizione del produttore: Il modulo RMCA1UUBD è un trasduttore progettato per convertire le misure di corrente elettrica in segnali analogici isolati per una perfetta integrazione con le funzioni di misurazione, monitoraggio e controllo della corrente elettrica. Supportando la misura indiretta di correnti AC/DC da 0 a 15 A, questo modulo garantisce una conversione accurata del segnale in uscite quali 0(4)...20 mA, 0(2)...10 V o 0(1)...5 V. Grazie al design compatto di 22,5 mm, al layout di facile accesso al cablaggio e ai LED diagnostici integrati, RMCA1UUBD semplifica l'installazione, la messa in servizio e la risoluzione dei problemi, rendendolo ideale per i pannelli con limiti di spazio e per gli ambienti industriali più esigenti. Gli interruttori DIP switch configurabili consentono una regolazione flessibile degli intervalli di misura della corrente per soddisfare le diverse esigenze applicative. Soddisfa gli standard internazionali con le certificazioni CE, UKCA, cULus e DNV.

materiale

Plastica

Serie

Harmony Analog

Produttore

Trasduttore corrente analogico compatto 0-15 A AC/DC uscite 0-20 mA 0-10 V 0-5 V per controllo industriale

€ 140,62 x 1 pz.
(pz.)