Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTA63D4S3204TP
Cod. Produttore
TA63D4S3204TPE
Cod. EAN
3606485952949

Informazioni di prodotto

TransferPacT automatico, 320 A, 400 V, 4P, rotante, telaio 630 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico Transferpact con capacità nominale di 320A e tensione di esercizio di 380/440V. Progettato per garantire un'elevata affidabilità nella gestione e protezione dei circuiti elettrici, offre un funzionamento automatico con comandi intuitivi e un design compatto. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicura sicurezza e continuità nell'alimentazione grazie a un sistema di commutazione efficiente e robusto. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e prestazioni ottimali.

Tipologia

Altro

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Serie

TransferPacT

Produttore

TRANSFERPACT AUTOMATIC 320A 380/440