Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTA10D2S1003TP
Cod. Produttore
TA10D2S1003TPE
Cod. EAN
3606481065681

Informazioni di prodotto

TransferPacT automatic 100A 230V 2P

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico Transferpact da 100A a 230V con 2 poli, progettato per la gestione efficiente e sicura delle alimentazioni elettriche. Offre protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo continuità operativa e sicurezza negli impianti elettrici. La sua struttura robusta e compatta facilita l’installazione in quadri elettrici, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un controllo preciso e un’alta affidabilità del sistema di distribuzione elettrica.

Tipologia

Altro

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

2

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Serie

TransferPacT

Produttore

TRANSFERPACT AUTOMATIC 100A 230V 2P