Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTA1AD3L16H4TP
Cod. Produttore
TA1AD3L16H4TPE
Cod. EAN
3606487141037

Informazioni di prodotto

Il Transferpact Active offre soluzioni avanzate per impianti elettrici ad alta potenza, garantendo sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Struttura modulare per un’installazione flessibile e rapida
  • Manutenzione agevole grazie a componenti accessibili
  • Compatibilità con standard internazionali IEC e certificazioni CE/CB/CCC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Alta capacità nominale fino a 1600A per carichi critici
  • Efficienza energetica e continuità operativa garantite

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare Transferpact Active con capacità nominale di 1600A, progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza. Adatto per sistemi trifase a tensione di 380/440V, garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura modulare consente un’installazione flessibile e una manutenzione agevole, ideale per impianti industriali e commerciali che richiedono elevata sicurezza e continuità operativa. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Il TA1AD3L16H4TPE è un commutatore di rete a bassa tensione utilizzato negli edifici industriali e commerciali, per sale server, nelle strutture ospedaliere e nel settore dei trasporti. La tensione operativa nominale (Ue) è di 400VAC@50/60Hz. categoria di utilizzo AC-33B. La corrente nominale (Ie) può essere caricata a 1600A (Ie) a 60℃, con telaio TA1A. La parte anteriore è dotata di un modulo di visualizzazione LCD integrato che viene utilizzato per visualizzare lo stato e l'impostazione degli allarmi e per il controllo tramite pulsante. Questocommutatore di rete fornisce 3 posizioni di contatto sul fronte tramite indicazione meccanica ed elettrica. Può essere fissato sulla piastra e posizionato all'interno dell'armadio di distribuzione dell'energia. Dispone inoltre di alcuni accessori opzionali in termini di diversi scenari applicativi. Questa versione misura 540 mm (larghezza) x 391 mm (altezza) x 383,5 mm (profondità È conforme allo standard IEC 60947-6-1 e certificato CE/CB/CCC. È adatto per il trasferimento di potenza di carichi di sicurezza come attrezzature antincendio, ventilatori di estrazione fumi, pompe sprinkler, luci di emergenza ecc.

Tipologia

Altro

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Serie

TransferPacT

Produttore

Transferpact Active commutatore rete 1600A 400V 3P per impianti industriali e commerciali