Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTA1AD3L10H4TP
Cod. Produttore
TA1AD3L10H4TPE
Cod. EAN
3606487140993

Informazioni di prodotto

TransferPacT Active Automatic 1000A 400V 3P

Documentazione tecnica

Interruttore automatico Transferpact Active con capacità nominale di 1000A e tensione di esercizio 380/440V a 3 poli, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali e commerciali. Offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando continuità operativa e prestazioni ottimali. La sua struttura robusta e compatta facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per sistemi di distribuzione elettrica che richiedono elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il TA1AD3L10H4TPE è un commutatore di rete a bassa tensione utilizzato negli edifici industriali e commerciali, per sale server, nelle strutture ospedaliere e nel settore dei trasporti. La tensione operativa nominale (Ue) è di 400VAC@50/60Hz. categoria di utilizzo AC-33B. La corrente nominale (Ie) può essere caricata 1000A (Ie) a 60℃, con telaio TA1A. La parte anteriore è dotata di un modulo di visualizzazione LCD integrato che viene utilizzato per visualizzare lo stato e l'impostazione degli allarmi e per il controllo tramite pulsante. Questocommutatore di rete fornisce 3 posizioni di contatto sul fronte tramite indicazione meccanica ed elettrica. Può essere fissato sulla piastra e posizionato all'interno dell'armadio di distribuzione dell'energia. Dispone inoltre di alcuni accessori opzionali in termini di diversi scenari applicativi. Questa versione misura 540 mm (larghezza) x 391 mm (altezza) x 383,5 mm (profondità). È conforme allo standard IEC 60947-6-1 e certificato CE/CB/CCC. È adatto per il trasferimento di potenza di carichi di sicurezza come attrezzature antincendio, ventilatori di estrazione fumi, pompe sprinkler, luci di emergenza ecc.

Tipologia

Altro

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Montaggio frontale

Serie

TransferPacT

Produttore

Transferpact Active commutatore di rete 1000A 400V 3 poli per impianti industriali e commerciali