Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTA10D2L0803TP
Cod. Produttore
TA10D2L0803TPE
Cod. EAN
3606481065476

Informazioni di prodotto

TransferPacT Active automatic80A 230V 2P

Documentazione tecnica

TransferPacT Active automatic80A 230V 2P

corrente nominale permanente Iu

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

materiale della scatola

plastica

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

apparecchio completo nella cassa

con posizione zero

adatto per montaggio distributore

Serie

TransferPacT

Produttore

TransferPacT Active automatic80A 230V 2P