Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTA10D4L1004TP
Cod. Produttore
TA10D4L1004TPE
Cod. EAN
3606481065629

Informazioni di prodotto

TransferPacT Active automa. 100A 400V 4P

Documentazione tecnica

TransferPacT Active automa. 100A 400V 4P

Serie

TransferPacT

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

materiale della scatola

plastica

numero di poli

4

adatto per montaggio distributore

corrente nominale permanente Iu

100 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

con posizione zero

numero di contatti ausiliari, invertitori

3

apparecchio completo nella cassa

Produttore

TransferPacT Active automa. 100A 400V 4P