Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKT2N
Cod. Produttore
KT2N
Cod. EAN
8051316081674

Informazioni di prodotto

  • Diametro max taglio: 20 mm
  • Tipo utensile: Tranciacavi
  • Materiali supportati: rame e alluminio
  • Uso: forza manuale
  • Manici: telescopici disponibili
  • Applicazioni: taglio cavi
  • Serie: CEKT2N
  • Impiego: meccanico rapido
Tranciacavi con impugnature ergonomiche in materiale isolante di colore blu, progettato per il taglio preciso di cavi con diametro massimo di 20 mm. Adatto per conduttori massicci, multifilari e a filo sottile, garantisce un’azione meccanica a una mano per un utilizzo pratico e sicuro. Le lame sono realizzate in acciaio resistente, ottimizzate per un taglio netto senza danneggiare il conduttore, ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gli utensili meccanici da taglio permettono di tagliare con rapidità e agilità conduttori passanti con il semplice esercizio della forza manuale. Sono a catalogo anche utensili con manici telescopici per impieghi più gravosi. Le tranciacavi e gli utensili da taglio sono disponibili in vari modelli per soddisfare le applicazioni con cavi di rame e alluminio di differenti diametri.

Adatto per il diametro max. del cavo

20 mm

lunghezza totale

220 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Produttore

Tranciacavi taglio cavi rame alluminio max 20mm uso industriale