Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKT1R
Cod. Produttore
KT1R
Cod. EAN
8051316081650

Informazioni di prodotto

  • Diametro massimo 12 mm
  • Adatto a rame e alluminio
  • Taglio rapido e agile
  • Forza manuale
  • Manici telescopici opzionali
  • Serie CEKT1R
  • Utilizzo meccanico
  • Vari modelli disponibili
Tranciacavi progettato per tagliare cavi con diametro massimo di 12 mm, adatto sia per conduttori a filo sottile, massicci e multifilari. Dotato di azionamento meccanico a una mano, offre praticità e precisione nell'uso. Le impugnature ergonomiche garantiscono comfort durante l'utilizzo prolungato, mentre la struttura robusta assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un taglio netto e sicuro di cavi elettrici di varie tipologie. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gli utensili meccanici da taglio permettono di tagliare con rapidità e agilità conduttori passanti con il semplice esercizio della forza manuale. Sono a catalogo anche utensili con manici telescopici per impieghi più gravosi. Le tranciacavi e gli utensili da taglio sono disponibili in vari modelli per soddisfare le applicazioni con cavi di rame e alluminio di differenti diametri.

Adatto per il diametro max. del cavo

12 mm

sezione max. del cavo

35 mm²

lunghezza totale

170 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

con funzione di asportazione isolamento

Produttore

Tranciacavi manuale diametro max 12mm per cavi rame e alluminio