›

TRACKLIGHT PER LAMPADINA GU10 NERO

Cod. Rexel L3CRPOL2.GU10N
Cod. Produttore CRPOL2.GU10N
Cod. EAN 8436572489578

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Portalampada: GU10
  • Numero lampade: 1 (non incluso)
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Diffusore: Policarbonato opalino
  • Angolo rotazione: 350°
  • Angolo inclinazione: 90°
  • Serie: APOLO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tracklight compatto e funzionale, progettato per lampadine con attacco GU10. Il corpo in colore nero conferisce un aspetto moderno e discreto, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione direzionale e modulabile. Adatto per installazioni su binari elettrici, offre versatilità nell’orientamento della luce, permettendo di valorizzare spazi commerciali, espositivi o residenziali con un design essenziale e prestazioni affidabili. La struttura robusta garantisce durata nel tempo, mentre la compatibilità con lampadine GU10 assicura facilità di sostituzione e ampia scelta di sorgenti luminose.

Caratteristiche tecniche

Serie

APOLO

TRACKLIGHT PER LAMPADINA GU10 NERO