› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi da incasso

TRACKLIGHT PER LAMPADINA GU10 BIANC

Cod. Rexel L3CRPOL2.GU10B
Cod. Produttore CRPOL2.GU10B
Cod. EAN 8436572489585

Informazioni principali

  • Serie: APOLO
  • Portalampada: GU10
  • Numero lampade: 1 (non inclusa)
  • Colore: Bianco RAL9003
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Policarbonato opalino
  • Angolo rotazione: 350°
  • Angolo inclinazione: 90°

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TRACKLIGHT per lampadina GU10 bianca è un prodotto versatile e funzionale, perfetto per illuminare ogni ambiente con stile e praticità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio è progettato per garantire una lunga durata e un'ottima performance. La sua finitura bianca si integra facilmente in qualsiasi contesto, rendendolo ideale per l'uso in casa, uffici o spazi commerciali. Il design elegante e moderno del TRACKLIGHT consente una facile installazione e un'adeguata distribuzione della luce, creando atmosfere accoglienti e luminose. Grazie alla compatibilità con lampadine GU10, offre la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di illuminazione, permettendo di personalizzare l'intensità e il colore della luce in base alle proprie preferenze. Questo prodotto è la soluzione perfetta per chi cerca un'illuminazione efficace e di qualità.

Caratteristiche tecniche

Serie

APOLO

TRACKLIGHT PER LAMPADINA GU10 BIANC