›

TRACKLIGHT ORIENT. 6W 3000K CRI90 2

Cod. Rexel L3241X6C9302
Cod. Produttore 241X6C9302
Cod. EAN 8437009701263

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Temperatura: 3000K
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Tipo: Faretto orientabile
  • Montaggio: Incasso
  • Applicazione: Illuminazione mirata
  • Serie: L3241X6C9302
  • Uso: Residenziale e commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Faretto orientabile da incasso con potenza di 6 watt, temperatura colore 3000K e indice di resa cromatica CRI90, ideale per un’illuminazione calda e naturale. Progettato per garantire un’illuminazione mirata e di alta qualità, questo apparecchio è perfetto per ambienti che richiedono un’illuminazione precisa e confortevole, valorizzando i colori degli oggetti illuminati. La sua struttura compatta e orientabile consente di dirigere la luce secondo le esigenze, rendendolo adatto a spazi residenziali e commerciali.
TRACKLIGHT ORIENT. 6W 3000K CRI90 2