›

TRACKLIGHT ORIENT. 2X6W CCT SWITCH

Cod. Rexel L3242X6CCT2
Cod. Produttore 242X6CCT2
Cod. EAN 8436622800711

Informazioni principali

  • Potenza: 2x6W
  • Tipo: Faretto da binario
  • Temperatura colore: Selezionabile
  • Orientabile: Sì
  • Installazione: Semplice
  • Struttura: Compatta
  • Serie: L3242X6CCT2
  • Uso: Illuminazione mirata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Faretto da binario orientabile con doppia sorgente luminosa da 6 watt ciascuna, dotato di interruttore per la selezione della temperatura colore. Questo apparecchio offre versatilità nell’illuminazione grazie alla possibilità di regolare la tonalità della luce, ideale per ambienti che richiedono soluzioni personalizzate e funzionali. La struttura compatta e orientabile consente di dirigere il fascio luminoso con precisione, garantendo un’illuminazione mirata e di qualità. Progettato per un’installazione semplice e un utilizzo efficiente, rappresenta una scelta pratica per chi cerca un’illuminazione elettrica moderna e adattabile.
TRACKLIGHT ORIENT. 2X6W CCT SWITCH