›

TRACKLIGHT ORIENT. 12W CCT SWITCH 2

Cod. Rexel L3241X12CCT2
Cod. Produttore 241X12CCT2
Cod. EAN 8437009701294

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W
  • Funzione: commutazione CCT
  • Tipo: faretto orientabile
  • Montaggio: binario
  • Efficienza: alta efficienza energetica
  • Applicazione: spazi commerciali/residenziali
  • Serie: L3241X12CCT2
  • Regolazione: temperatura colore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Faretto orientabile a binario con potenza di 12 watt e funzione di commutazione della temperatura colore. Questo apparecchio garantisce un’illuminazione versatile e personalizzabile, ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso della luce. La possibilità di regolare la tonalità della luce consente di adattare l’atmosfera secondo le diverse esigenze, valorizzando spazi commerciali o residenziali con efficienza energetica e design funzionale.
TRACKLIGHT ORIENT. 12W CCT SWITCH 2