›

Tracklight LED 18W 3000K angolo 60° interno bianco

Cod. Rexel L3CRPOL2.189360
Cod. Produttore CRPOL2.189360BB

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 1746 lm
  • Angolo apertura: 60°
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Classe isolamento: I
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: APOLO

Descrizione del prodotto

Tracklight a LED da 18W con temperatura di colore di 3000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e accogliente. Offre un flusso luminoso reale di 1746 lumen con un'efficienza luminosa di 97 lm/W, garantendo un'illuminazione intensa e di qualità. Il prodotto è dotato di un angolo di apertura di 60 gradi con simmetria ottica, perfetto per un'illuminazione direzionata e uniforme. Il corpo in alluminio con finitura bianca RAL9003 e diffusore in policarbonato opalino assicurano robustezza e design moderno. Il sistema è privo di sfarfallio (flicker free) e ha un indice di resa cromatica superiore a 90, per una resa dei colori naturale. La durata stimata è di 50.000 ore con oltre 30.000 cicli di accensione. Adatto per installazione su binario trafase, con possibilità di rotazione di 355° e inclinazione di 90°, garantendo massima flessibilità di orientamento. Conforme alle normative CE e RoHS, con grado di protezione IP20 e funzionamento garantito tra -20 e 40 °C. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Tracklight. Corpo: alluminio, colore: Bianco. Materiale dell'anello: plastico, colore: Bianco, e materiale del diffusore: policarbonato opalino. Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 1746 lm, efficienza luminosa: 97 lm/W. Temperatura di colore: Bianco Caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di aperturaa: 60 °. Tipo di LED: COB, numero di LED: 1. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 63 mm, altezza: 224 mm. Peso: 750 gr. Orientamento: 90°. Rotazione: 355°. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento(EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

APOLO

Tracklight LED 18W 3000K angolo 60° interno bianco