› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

Tracklight GU10 Nero Alluminio Interni Binari

Cod. Rexel L3CRMTSNE
Cod. Produttore CRMTSNE
Cod. EAN 8436572481251

Informazioni principali

  • Serie: METIS
  • Tensione: 220-240 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Classe isolamento: I
  • Tipo connettore: GU10
  • Grado protezione IP: IP20
  • Grado protezione IK: IK06
  • Materiale: Lega di alluminio

Descrizione del prodotto

Il tracklight GU10 nero modello CRMTSNE è una soluzione di illuminazione versatile e moderna, progettata per ambienti interni. Realizzato in lega di alluminio con finitura opaca, combina robustezza e design elegante. Il prodotto ha una forma rettangolare e supporta fino a 4 gruppi/fasi, garantendo un'illuminazione efficace e personalizzabile. Con una lunghezza di 60 mm e un'altezza di 79 mm, è compatto e leggero, con un peso di soli 234 grammi. Il grado di protezione IP20 e IK06 assicura una buona resistenza meccanica e protezione contro piccoli corpi estranei. Funziona a tensione 220-240 V e frequenza 50/60 Hz con tipo di connettore GU10, ideale per lampadine standard. Questo prodotto è conforme alle normative CE e RoHS, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Tracklight. Corpo: Alluminio, colore: Nero RAL9005. Diametro: ø 60 mm, altezza: 79 mm. Peso: 234 gr. Grado di protezione: IP20. Grado di protezione dagli impatti: IK06. Classe di isolamento (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

60 mm

forma

Rettangolare

Adatto per sospensione

numero di gruppi/fasi

4

lunghezza

81,4 mm

materiale

Alluminio

Tipo superficie

Opaco

Idoneo per l'installazione su superfici

Serie

METIS

Tracklight GU10 Nero Alluminio Interni Binari