› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Tracklight GU10 Alluminio Bianco per interni binari elettrificati

Cod. Rexel L3CRMTSBL
Cod. Produttore CRMTSBL
Cod. EAN 8436572481145

Informazioni principali

  • Serie: METIS
  • Tensione: 220-240 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Classe isolamento: Classe I
  • Tipo connettore: GU10
  • Colore: Bianco
  • Grado protezione IP: IP20
  • Grado protezione IK: IK06

Descrizione del prodotto

Tracklight GU10 di colore bianco realizzato in lega di alluminio con finitura opaca. Progettato per garantire un'illuminazione efficace e versatile, è dotato di un connettore GU10 e classe di isolamento I. Il prodotto presenta una forma rettangolare compatta con dimensioni di 60 mm di lunghezza e 79 mm di altezza/profondità, con un peso di 234 grammi. Il grado di protezione IP20 e IK06 assicura adeguata resistenza agli urti e protezione contro l'ingresso di corpi solidi. È conforme alle normative CE e RoHS, offrendo sicurezza e rispetto ambientale. Ideale per applicazioni di illuminazione professionale e residenziale che richiedono un design semplice e funzionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Tracklight. Corpo: Alluminio, colore: Bianco RAL9003. Diametro: ø 60 mm, altezza: 79 mm. Peso: 234 gr. Grado di protezione: IP20. Grado di protezione dagli impatti: IK06. Classe di isolamento (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

diametro esterno

60 mm

forma

Rettangolare

Adatto per sospensione

numero di gruppi/fasi

4

lunghezza

81,4 mm

materiale

Alluminio

Tipo superficie

Opaco

Idoneo per l'installazione su superfici

Serie

METIS

Tracklight GU10 Alluminio Bianco per interni binari elettrificati