› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Tracklight LED 30W 4000K 38° Bianco Interni

Cod. Rexel L3CRPOL2.309438
Cod. Produttore CRPOL2.309438BB
Cod. EAN 8436572487253

Informazioni principali

  • Potenza consumata: 30 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 3030 lm
  • Angolo apertura: 38°
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Classe isolamento: I
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: APOLO

Descrizione del prodotto

Il Tracklight modello CRPOL2.309438BB è una soluzione di illuminazione a LED da 30 W con temperatura colore di 4000 K, ideale per ambienti che richiedono una luce bianca neutra e uniforme. Dotato di un angolo di apertura di 38 gradi, garantisce una distribuzione simmetrica della luce con un indice di resa cromatica superiore a 90, assicurando colori naturali e vividi. La tecnologia LED COB EPISTAR offre un'elevata efficienza luminosa reale di 101 lm/W e un flusso luminoso di 3030 lumen, con una vita utile stimata di 50.000 ore. Il corpo illuminante è realizzato in alluminio con finitura RAL9003 bianca, mentre il diffusore in policarbonato opalino assicura una luce morbida e senza sfarfallio. Il prodotto è progettato per il montaggio su binario trafase, con possibilità di rotazione di 355 gradi e inclinazione fino a 90 gradi, permettendo un'ampia flessibilità di orientamento. Con grado di protezione IP20 e classe di isolamento I, è conforme alle normative CE e RoHS, garantendo sicurezza e sostenibilità. Questo apparecchio rappresenta una scelta efficiente e duratura per l'illuminazione professionale e commerciale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Tracklight. Corpo: alluminio, colore: Bianco. Materiale dell'anello: plastico, colore: Bianco, e materiale del diffusore: policarbonato opalino. Potenza consumata: 30 W, flusso luminoso reale: 3030 lm, efficienza luminosa: 101 lm/W. Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di aperturaa: 38 °. Tipo di LED: COB, numero di LED: 1. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 75 mm, altezza: 244 mm. Peso: 745 gr. Orientamento: 90°. Rotazione: 355°. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento(EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

APOLO

Tracklight LED 30W 4000K 38° Bianco Interni