›

Tracklight LED 30W 3000K angolo 45° corpo alluminio bianco

Cod. Rexel L3CRPOL2.309345
Cod. Produttore CRPOL2.309345BB

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 2910 lm
  • Angolo apertura: 45°
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Classe isolamento: I
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: APOLO

Descrizione del prodotto

Il Tracklight da 30W con temperatura di colore 3000K offre un'illuminazione a LED efficiente e di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono una luce calda e naturale. Con un angolo di apertura di 45°, garantisce una distribuzione luminosa simmetrica e precisa. Il prodotto è dotato di un LED COB EPISTAR con un indice di resa cromatica superiore a 90, assicurando colori vividi e fedeli. La potenza consumata è di 30W con un'efficienza luminosa reale di 97 lm/W e un flusso luminoso di 2910 lumen. Il design compatto in alluminio bianco RAL9003, con finitura opalina del diffusore in policarbonato, conferisce un aspetto moderno e resistente. L'installazione avviene su binario trafase, con possibilità di rotazione di 355° e inclinazione di 90°, per un'ottima flessibilità di orientamento. Il prodotto è certificato CE e conforme alla normativa RoHS, con una lunga durata di vita fino a 50000 ore e funzionamento senza sfarfallio, garantendo comfort visivo e affidabilità nel tempo. La temperatura di funzionamento varia da -20 a 40 °C, mentre il grado di protezione è IP20, adatto per ambienti interni. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Tracklight. Corpo: alluminio, colore: Bianco. Materiale dell'anello: plastico, colore: Bianco, e materiale del diffusore: policarbonato opalino. Potenza consumata: 30 W, flusso luminoso reale: 2910 lm, efficienza luminosa: 97 lm/W. Temperatura di colore: Bianco Caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di aperturaa: 45 °. Tipo di LED: COB, numero di LED: 1. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 75 mm, altezza: 244 mm. Peso: 745 gr. Orientamento: 90°. Rotazione: 355°. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento(EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

APOLO

Tracklight LED 30W 3000K angolo 45° corpo alluminio bianco