›

Tracklight LED 18W 4000K 38° Nero Interno Design Compatto

Cod. Rexel L3CRPOL2.189438
Cod. Produttore CRPOL2.189438NN
Cod. EAN 8436572487314

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 1818 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Angolo apertura: 38°
  • Classe isolamento: I
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: APOLO

Descrizione del prodotto

Tracklight LED da 18 W con temperatura di colore di 4000 K che garantisce una luce bianca neutra e un indice di resa cromatica superiore a 90, ideale per ambienti che richiedono una resa cromatica naturale e precisa. Dotato di un angolo di apertura di 38 gradi e tecnologia COB EPISTAR, offre un flusso luminoso reale di 1818 lumen con un'efficienza luminosa di 101 lm/W. Il prodotto è realizzato con corpo in alluminio nero e diffusore in policarbonato opalino, con finitura RAL9005, e garantisce un'illuminazione priva di sfarfallio (flicker free). È progettato per l’installazione su binario trafase, con angolo di rotazione di 355° e inclinazione di 90°, assicurando flessibilità nell’orientamento della luce. La durata stimata è di 50.000 ore con 30.000 cicli di accensione, mentre la classe di isolamento è Classe I. Il prodotto è conforme alle normative CE e RoHS, con grado di protezione IP20, e funziona in un range di temperatura da -20 a 40 °C. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Tracklight. Corpo: alluminio, colore: Nero. Materiale dell'anello: plastica, colore: Nero, e materiale del diffusore: policarbonato opalino. Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 1818 lm, efficienza luminosa: 101 lm/W. Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di aperturaa: 38 °. Tipo di LED: COB, numero di LED: 1. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 63 mm, altezza: 224 mm. Peso: 750 gr. Orientamento: 90°. Rotazione: 355°. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento(EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

APOLO

Tracklight LED 18W 4000K 38° Nero Interno Design Compatto