›

Tracklight LED COB 18W 3000K angolo 45° bianco interno

Cod. Rexel L3CRPOL2.189345
Cod. Produttore CRPOL2.189345BB

Informazioni principali

  • Potenza consumata: 18 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso reale: 1746 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Angolo apertura: 45°
  • Classe isolamento: I
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: APOLO

Descrizione del prodotto

Il Tracklight LED da 18W con temperatura colore 3000K offre un'illuminazione a luce calda con un indice di resa cromatica superiore a 90, garantendo una resa cromatica naturale e vivida. Dotato di tecnologia COB EPISTAR, assicura un flusso luminoso reale di 1746 lumen con un'efficienza luminosa di 97 lm/W. La sorgente luminosa è priva di sfarfallio (flicker free), ideale per ambienti dove è richiesta una luce confortevole e stabile. Il fascio luminoso ha un angolo di apertura di 45 gradi con simmetria ottica, perfetto per un'illuminazione direzionale e mirata. Il corpo è realizzato in alluminio con finitura bianca RAL9003, mentre il diffusore è in policarbonato opalino, garantendo robustezza e un design elegante. Il prodotto è progettato per l'installazione su binario trafase, con un angolo di rotazione di 355° e inclinazione di 90°, offrendo massima flessibilità di orientamento. La durata è di 50.000 ore L70B10, con un ciclo di accensione stimato a 30.000. La classe di isolamento è I, con grado di protezione IP20, adatto per ambienti interni. Conforme alle normative CE e RoHS, rappresenta una soluzione efficiente e sostenibile per l'illuminazione elettrica professionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Tracklight. Corpo: alluminio, colore: Bianco. Materiale dell'anello: plastico, colore: Bianco, e materiale del diffusore: policarbonato opalino. Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 1746 lm, efficienza luminosa: 97 lm/W. Temperatura di colore: Bianco Caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di aperturaa: 45 °. Tipo di LED: COB, numero di LED: 1. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 63 mm, altezza: 224 mm. Peso: 750 gr. Orientamento: 90°. Rotazione: 355°. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento(EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

APOLO

Tracklight LED COB 18W 3000K angolo 45° bianco interno