Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

Cod. Rexel
L3CRART20BNBL
Cod. Produttore
CRART20BNBL

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240V
  • Corrente: Max 20W
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: Ø50x120mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Ottica: Regolabile
  • Installazione: Facile
  • Serie: L3CRART
Tracklight con ottica regolabile bipotenza, ideale per illuminazione direzionale in ambienti interni. Il design compatto e funzionale permette di orientare il fascio luminoso con precisione, garantendo un'illuminazione efficiente e personalizzabile. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, offre versatilità e qualità luminosa grazie alla sua tecnologia avanzata. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e un'installazione semplice. Perfetto per valorizzare spazi espositivi, negozi o ambienti dove è richiesta una luce modulabile e di impatto. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il Tracklight con ottica regolabile è un'illuminazione versatile e moderna, progettata per adattarsi a diverse esigenze di illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una durata eccezionale e prestazioni ottimali. La sua ottica regolabile consente di orientare la luce in modo preciso, creando atmosfere personalizzate in qualsiasi ambiente. Il design elegante e funzionale si integra perfettamente in spazi sia residenziali che commerciali, rendendolo un'ottima scelta per gallerie, negozi e abitazioni. Con una finitura raffinata, questo tracklight non è solo un elemento pratico, ma anche un complemento d'arredo che arricchisce l'estetica degli interni. La facilità di installazione e l'efficienza energetica completano le caratteristiche di questo prodotto, rendendolo ideale per chi cerca soluzioni luminose avanzate.

Produttore

Tracklight ottica regolabile binario interno alta efficienza