Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOS48BNBL
Cod. Produttore
CRPOS48BNBL

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 48 W
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Faretto da incasso
  • Applicazione: Interni
  • Installazione: Binario
  • Design: Compatto e moderno
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Serie: L3CRPOS
Faretto da binario ad alta potenza con potenza di 48 watt, caratterizzato da un design compatto e moderno in colore bianco. Ideale per l’illuminazione professionale e residenziale, garantisce un’illuminazione intensa e uniforme. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Adatto per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e versatile, offre prestazioni elevate con un consumo energetico contenuto. Facile da installare e compatibile con sistemi di binari standard. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Faretto da incasso a binario con potenza elevata di 48 watt, caratterizzato da un design compatto e moderno in colore bianco. Ideale per illuminare ambienti interni con luce intensa e focalizzata, garantendo efficienza energetica e prestazioni elevate. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, offre versatilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali di qualità per una lunga durata e affidabilità.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Faretto incasso binario 48W bianco alta potenza interno