›

Tracklight LED 18W 3000K dimmerabile TRIAC interno design nero

Cod. Rexel L3CRPOL18936NND
Cod. Produttore CRPOL2.189360NND

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 1746 lm
  • Angolo apertura: 60°
  • Indice resa cromatica: CRI >90
  • Classe isolamento: I
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: APOLO

Descrizione del prodotto

Tracklight a LED da 18W con temperatura di colore 3000K che offre un'illuminazione a luce calda e uniforme grazie al suo angolo di apertura di 60 gradi. Dotato di un LED COB EPISTAR, garantisce un elevato indice di resa cromatica superiore a 90, assicurando una riproduzione fedele dei colori. Il prodotto presenta un'efficienza luminosa reale di 97 lm/W e un flusso luminoso di 1746 lumen, con una durata di vita fino a 50.000 ore e 30.000 cicli di accensione. La struttura in alluminio con finitura nera RAL9005 e il diffusore in policarbonato opalino conferiscono robustezza e design elegante. La regolazione TRIAC consente un controllo preciso della luminosità. Il sistema è progettato per l’installazione su binario trafase, con angoli di rotazione e inclinazione ampi per un'illuminazione versatile. Conforme alle normative CE e RoHS, è un prodotto affidabile e sicuro per applicazioni elettriche di alta qualità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Tracklight. Corpo: alluminio, colore: Nero. Materiale dell'anello: plastica, colore: Nero, e materiale del diffusore: policarbonato opalino. Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 1746 lm, efficienza luminosa: 97 lm/W. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: TRIAC. Temperatura di colore: Bianco Caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di aperturaa: 60 °. Tipo di LED: COB, numero di LED: 1. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 63 mm, altezza: 224 mm. Peso: 750 gr. Orientamento: 90°. Rotazione: 355°. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento(EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

APOLO

Tracklight LED 18W 3000K dimmerabile TRIAC interno design nero