Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL099460BN
Cod. Produttore
CRPOL099460BN

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9W
  • Temperatura: 4000K
  • Angolo fascio: 60°
  • Tipo: TRACKLIGHT
  • Serie: L3CRPOL099460BN
  • Applicazione: Interni
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Efficienza: Alta
Faretto da binario con potenza di 9W e temperatura colore di 4000K, ideale per illuminazione efficiente e moderna. Il design compatto e il colore bronzo conferiscono un aspetto elegante, perfetto per ambienti residenziali e commerciali. Questo apparecchio garantisce una luce neutra e brillante, adatta a valorizzare spazi con esigenze di illuminazione mirata e risparmio energetico. La qualità costruttiva assicura durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 9W 4000K 60 BNLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

TRACKLIGHT 9W 4000K 60° illuminazione efficiente ambienti interni