› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

TRACKLIGHT 9W 4000K luce bianca neutra per interni gallerie negozi abitazioni

Cod. Rexel L3CRPOL099460BD
Cod. Produttore CRPOL099460BBD

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo luce: Bianca neutra
  • Applicazione: Residenziale/commerciale
  • Efficienza energetica: Alta
  • Struttura: Elegante e resistente
  • Serie: TRACKLIGHT
  • Installazione: Regolabile su binario

Descrizione del prodotto

Faretto a binario da 9W con temperatura colore di 4000K, ideale per un’illuminazione efficiente e regolabile. Progettato per offrire una luce naturale e uniforme, è perfetto per ambienti commerciali e residenziali che richiedono un’illuminazione mirata e di alta qualità. La sua struttura compatta e il design funzionale garantiscono facilità di installazione e adattabilità su binari standard. Questo prodotto combina risparmio energetico e prestazioni luminose elevate, assicurando un’illuminazione duratura e confortevole. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il TRACKLIGHT 9W 4000K è una soluzione di illuminazione versatile e moderna, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia residenziali che commerciali. Con una potenza di 9 watt, questa lampada offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per mettere in risalto spazi e oggetti. La temperatura di colore di 4000K fornisce una luce bianca neutra, perfetta per creare un'atmosfera accogliente e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, il TRACKLIGHT è progettato per garantire durata e resistenza nel tempo. La sua struttura elegante e discreta si integra facilmente in qualsiasi contesto, rendendolo adatto per l'illuminazione di gallerie, negozi e abitazioni. Grazie alla sua efficienza energetica, questo apparecchio non solo illumina, ma contribuisce anche a ridurre i costi energetici, rappresentando una scelta sostenibile per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e responsabili.
TRACKLIGHT 9W 4000K luce bianca neutra per interni gallerie negozi abitazioni