› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

TRACKLIGHT 9W 4000K luce bianca neutra per interni

Cod. Rexel L3CRPOL099460BB
Cod. Produttore CRPOL099460BB

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Temperatura: 4000K
  • Tipo luce: Bianca neutra
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Applicazioni: Gallerie, negozi, uffici
  • Design: Elegante e compatto
  • Serie: TRACKLIGHT

Descrizione del prodotto

Faretto da binario con potenza di 9 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per un'illuminazione efficiente e uniforme. Progettato per garantire un'illuminazione neutra e luminosa, si adatta perfettamente a spazi commerciali e ambienti interni che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità. La sua tecnologia consente un basso consumo energetico mantenendo un'elevata resa luminosa. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il TRACKLIGHT 9W 4000K 60 BB è una soluzione di illuminazione versatile e moderna, perfetta per ambienti residenziali e commerciali. Con una potenza di 9 watt e una temperatura di colore di 4000K, questo apparecchio offre una luce bianca neutra che crea un'atmosfera accogliente e stimolante. La sua forma elegante e compatta si integra facilmente in qualsiasi spazio, mentre il design funzionale consente un'installazione semplice e rapida. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Il TRACKLIGHT è ideale per l'illuminazione di gallerie, negozi, uffici e aree espositive, offrendo un'illuminazione efficace per mettere in risalto dettagli e prodotti. Con questo apparecchio, ogni ambiente può essere valorizzato con una luce brillante e uniforme.
TRACKLIGHT 9W 4000K luce bianca neutra per interni