Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL099445NN
Cod. Produttore
CRPOL099445NN

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Angolo fascio: 45°
  • Tipo: Tracklight
  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Applicazione: Domestico e lavoro
  • Efficienza: Alta qualità
  • Installazione: Facile e veloce
Faretto da binario con potenza di 9 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione efficiente e moderna. Progettato per offrire una luce neutra e uniforme, garantisce un ambiente luminoso e confortevole. Adatto a installazioni su binari elettrici, combina funzionalità e design compatto per un utilizzo versatile in spazi commerciali e residenziali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 9W 4000K 45 NNLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

TRACKLIGHT 9W 4000K 45° illuminazione ambienti interni