›

Tracklight 9W 4000K luce naturale installazione interna

Cod. Rexel L3CRPOL099438NN
Cod. Produttore CRPOL099438NN
Cod. EAN 8436572481732

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Temperatura: 4000K
  • Tipo: Tracklight
  • Serie: 38NN
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Efficienza: Alta qualità
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Marca: Threeline Italia

Descrizione del prodotto

Faretto da binario con potenza di 9 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione efficiente e moderna. Progettato per offrire una luce neutra e uniforme, si adatta perfettamente a spazi commerciali e residenziali che richiedono un’illuminazione funzionale e di qualità. La sua struttura compatta e il design minimalista garantiscono facilità di installazione e integrazione in diversi ambienti, valorizzando gli spazi con un’illuminazione precisa e confortevole. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 9W 4000K 38NNLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
Tracklight 9W 4000K luce naturale installazione interna