›

TRACKLIGHT 9W 4000K 38 NN

Cod. Rexel L3CRPOL2.099438
Cod. Produttore CRPOL2.099438NN
Cod. EAN 8436572487284

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Flusso luminoso: 909 lm
  • Efficienza luminosa: 101 lm/W
  • Angolo apertura: 38°
  • Classe isolamento: I
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: APOLO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tracklight. Corpo: alluminio, colore: Nero. Materiale dell'anello: plastica, colore: Nero, e materiale del diffusore: policarbonato opalino. Potenza consumata: 9 W, flusso luminoso reale: 909 lm, efficienza luminosa: 101 lm/W. Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di aperturaa: 38 °. Tipo di LED: COB, numero di LED: 1. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 55 mm, altezza: 189 mm. Peso: 550 gr. Orientamento: 90°. Rotazione: 355°. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento(EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

APOLO

TRACKLIGHT 9W 4000K 38 NN