Prodotti /

Cod. Rexel
L3CRPOL099438BB
Cod. Produttore
CRPOL099438BB
Cod. EAN
8436572481718

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9 W
  • Temperatura: 4000 K
  • Tipo: Lampada da incasso
  • Flusso luminoso: Uniforme
  • Uso: Residenziale/commerciale
  • Design: Compatto
  • Materiali: Resistenti
  • Serie: TRACKLIGHT
Lampada a binario da 9 watt con temperatura colore 4000K, ideale per un'illuminazione efficiente e uniforme. Il design compatto garantisce facilità di installazione e adattabilità a diversi ambienti. Perfetta per ambienti commerciali e residenziali che richiedono una luce neutra e brillante, questa lampada offre un'illuminazione di qualità con consumi ridotti. La finitura nera contribuisce a un aspetto moderno e discreto, integrandosi armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Lampada da incasso TRACKLIGHT con potenza di 9 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione efficiente e moderna. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di qualità, questa lampada offre un design compatto e funzionale adatto a diversi ambienti. La tonalità neutra della luce valorizza gli spazi senza alterare i colori, rendendola perfetta per uso residenziale e commerciale. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo.

Produttore

Lampada incasso TRACKLIGHT 9W 4000K luce neutra uso residenziale commerciale