›

TRACKLIGHT 9W 3000K 45 NN

Cod. Rexel L3CRPOL0993K45N
Cod. Produttore CRPOL0993K45NN

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Angolo emissione: 45°
  • Tipo: Proiettore TRACKLIGHT
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza: Energetica
  • Durata: Prolungata
  • Serie: L3CRPOL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il proiettore TRACKLIGHT da 9W con temperatura colore di 3000K offre un'illuminazione calda e accogliente ideale per ambienti interni. Il design compatto e l'angolo di emissione di 45 gradi garantiscono una luce direzionale efficace, perfetta per mettere in risalto specifiche aree o oggetti. Questo apparecchio elettrico è progettato per assicurare efficienza energetica e durata nel tempo, rappresentando una soluzione versatile e funzionale per l'illuminazione di spazi commerciali e residenziali.
TRACKLIGHT 9W 3000K 45 NN