›

TRACKLIGHT 9W 3000K illuminazione professionale compatta

Cod. Rexel L3CRPOL0993K45B
Cod. Produttore CRPOL0993K45BB

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Temperatura: 3000K
  • Angolo fascio: 45°
  • Tipo prodotto: Tracklight
  • Serie: L3CRPOL0993K45B
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza: Alta
  • Uso: Domestico e lavoro

Descrizione del prodotto

Faretto a binario da 9 watt con temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. La potenza contenuta lo rende perfetto per ambienti interni dove è richiesta efficienza energetica senza rinunciare a una luce di qualità. Il design compatto e la possibilità di orientamento ne facilitano l'integrazione in diversi contesti, offrendo flessibilità e funzionalità per soluzioni di illuminazione professionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 9W 3000K 45 BBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
TRACKLIGHT 9W 3000K illuminazione professionale compatta