›

TRACKLIGHT 9W 2700K luce calda installazione interna

Cod. Rexel L3CRPOL099360BB
Cod. Produttore CRPOL099360BB

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Angolo fascio: 60°
  • Tipo: TRACKLIGHT
  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Applicazione: interni
  • Uso: domestico e lavoro
  • Efficienza: alta qualità

Descrizione del prodotto

Faretto da binario con potenza di 9 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente negli ambienti. Progettato per un'installazione semplice su sistemi a binario, offre efficienza energetica e una luce uniforme, perfetta per spazi commerciali e residenziali che richiedono un'illuminazione di qualità e design compatto. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: TRACKLIGHT 9W 2700K 60 BBLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
TRACKLIGHT 9W 2700K luce calda installazione interna